イノベックス(旧:ダイオ化成)
収穫袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
規格
20kg用
2kg用
3kg用
5kg用
10kg用
20kg用
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
65869597
品番
490511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
農園芸のみならず、幅広く活躍する収穫袋。経済的で手軽に使える口紐付きで2kg~20kg用があります。野菜・果樹の収穫・保管・運搬に最適です。
用途
・キャンプ、潮干狩り、釣りその他レジャーに。・家庭菜園などで球根の分別保管や収穫作業などに。・資源ごみ回収、分別回収に。
トラスコ品番
819-4903
材質
ポリエチレン
色
赤
規格
20kg用
寸法(cm)
42×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火のそばで使用しないでください。
※使用前・使用中は日のあたらない冷暗所に保管してください。
※とがった物や重量物を入れると破れる事があります。
※ネット袋で伸縮性があり、重量物の収納や長期保管、運搬には向きません。
※個人宅への配送は出来ません。