曜日別特売
SC101 特製豆鉄平槌 三木技研 65870823

特製豆鉄平槌

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)21
チップ寸法(mm)(ベタチップ)7×10×21、(先チップ)3×10×21
(ベタチップ)7×10×21、(先チップ)3×10×21
7×12×21
(ベタチップ)7×10×24、(先チップ)3×10×24
7×12×24
内容量1個注文コード65870823品番SC101
参考基準価格(税別)¥24,380販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。

種類ハンマー替ヘッド全長(mm)70チップ寸法(mm)(ベタチップ)7×10×21、(先チップ)3×10×21仕様ベタ付、柄なし質量(g)530寸法(mm)21
注意
※超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
※竹の柄を付けてご使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65870823
2017-09-29
用途: 硬岩薄物の張石割合わせに
有限会社山本園建設業・工事業

三木技研さん超硬石工具は若干値段が高目ですが、作りやスタイルがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする