三木技研
叩き 両刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
40
30
40
全長(mm)
180
160
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65870875
品番
307
参考基準価格(税別)
¥23,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
主な用途は石材の角付けになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類
ハンマー替ヘッド
全長(mm)
180
チップ寸法(mm)
3×12×40
仕様
柄なし
質量(g)
1000
寸法(mm)
40
注意
※超硬合金付叩き両刃は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付叩き両刃は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※叩き両刃は石材専用です。石材の面荒し、角揃え、面取り用の工具ですので、大割り切断等には使用しないで下さい。