曜日別特売
102 特製カワラヤ槌 三木技研 65871076

特製カワラヤ槌

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード65871076品番102
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。

種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業口径(mm)12仕様ベタ付、角柄寸法(mm)12頭の全長(mm)132
注意
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※屋根瓦,スレ-ト以外には使用しないで下さい。
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65871112
2022-12-27
用途: 石を細かく割ることに使っています。
テーチス卸売・小売業

小さい石をさらに細かく整形するのに利用しています。超硬を使っているため鋭く切れるようです。大変役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする