曜日別特売
KC 5X0.3 キーシードカッター KC 大洋ツール 65873160

キーシードカッター KC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.5
3
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
3.1
3.2
3.3
3.4
11
13
14
15
16
外径(Φmm)5
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
内容量1本注文コード65873160品番KC 5X0.3
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51刃数8全長(mm)40首径(mm)2.5柄径(Φmm)6外径(Φmm)5表面処理ノンコート刃幅(mm)0.3柄長さ(mm)30首長(mm)9.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする