大洋ツール
キーシードカッター KC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
1.1
1.1
1.1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.5
3
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
3.1
3.2
3.3
3.4
11
13
14
15
16
外径(Φmm)
6
6
6
5
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
全1068種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65873650
品番
KC 6X1.1
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
40
首径(mm)
2.5
柄径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
1.1
柄長さ(mm)
30
首長(mm)
8.9