曜日別特売
ET-125UR,W3/4×40 ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 65874795

ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード65874795品番ET-125UR,W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター

車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)605RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする