曜日別特売
ET-75RHES,M12×35 ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65874996

ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード65874996品番ET-75RHES,M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター

車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする