曜日別特売
SE-T460A エコキュート 貯湯ユニット SE-T460A 貯湯タンク460Lタイプ フルオート ノーリツ 65876731

SE-T460A エコキュート 貯湯ユニット SE-T460A 貯湯タンク460Lタイプ フルオート ノーリツ 65876731
SE-T460A エコキュート 貯湯ユニット SE-T460A 貯湯タンク460Lタイプ フルオート ノーリツ 65876731

エコキュート 貯湯ユニット SE-T460A 貯湯タンク460Lタイプ フルオート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65876731品番SE-T460A
参考基準価格(税別)¥480,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

給湯温度を調節するため、タンク内のお湯と水を混ぜてシャワー・蛇口に給湯する方式です。

付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)50(ふろ保温)タンク容量(L)460水圧200~750kPa設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】195(減圧弁170)待機時消費電力(W)4
関連資料:(0.18MB)
注意
※ヒートポンプ、リモコンは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,000/税込27,500
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする