ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968

代表画像

ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968
ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968
ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968
ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968
ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968
ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968
ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968
ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968
ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968
ME2736BK ターピー マットエコシート 萩原工業 65876968

ターピー マットエコシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)3.53
幅(m)2.6
ハトメ数14
トラスコ品番708-0888
内容量1枚注文コード65876968品番ME2736BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

再生原料25%使用したエコマーク取得品です。
景観へも配慮した色合いのシートです。
ブルーシート特有のテカリを抑えた「マット調」仕立てです。

用途
山間部や緑地帯、公園や観光地などの公共スペース、住宅街の作業現場に。
ピクニック、レジャー、キャンプ、運動会、お花見、花火大会に。
トラスコ品番708-0888材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)0.18マットブラック長さ(m)3.53エコマーク認定認定ハトメ数14番手#2500引裂強度(N)縦150 / 横100ハトメピッチ(cm)90幅(m)2.6耐久性約1年6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引張強度(N/5cm)縦450 / 横350エコマーク認定番号25 118 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする