CES9335R#NW1 ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO 65877309

CES9335R#NW1 ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO 65877309
CES9335R#NW1 ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO 65877309
CES9335R#NW1 ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO 65877309
CES9335R#NW1 ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO 65877309
CES9335R#NW1 ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO 65877309
CES9335R#NW1 ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO 65877309
CES9335R#NW1 ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO 65877309
CES9335R#NW1 ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTO 65877309

ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット排水芯(mm)200ホワイト関連資料図面(1.7MB)注文コード65877309品番CES9335R#NW1
参考基準価格(税別)¥355,900販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。
便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。
足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。
大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。

3つの特長
1.ノズルきれい
「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)
2.トルネード洗浄
渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。
3.フチなし形状
フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。

機能
【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L
【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計
その他【給水】壁床共通ホワイトその他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥排水凍結防止一般地(流動方式兼用)グリーン購入法適合排水芯(mm)200
関連資料:図面(1.7MB)
注意
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
※ご注文前に『安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ』を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号のご連絡をお願い致します。
※基本4トントラックでの配送となります。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。事前にトラック通行可能かご確認をお願い致します。
※リモコンのカラーは本体カラーに関係なく1色のみとなります。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※はっ水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする