曜日別特売
PMS-100WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 65877428

 

PMS-100WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 65877428
PMS-100WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 65877428
PMS-100WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 65877428

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)144
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード65877428品番PMS-100WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)95×95取付高(mm)144材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式質量(kg)1.0車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする