曜日別特売
SGC-100RHS,Φ8.8 コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター 65877902

 

SGC-100RHS,Φ8.8 コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター 65877902
SGC-100RHS,Φ8.8 コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター 65877902
SGC-100RHS,Φ8.8 コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター 65877902

コーナーキャスター SGC型 ストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
許容荷重(daN[kgf])50[51.0]
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード65877902品番SGC-100RHS,Φ8.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々なコーナーへの取付に適したキャスター

材質(車輪)ゴム質量(g)590車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN[kgf])50[51.0]取付高H(mm)122取付座A×B×C(mm)160×72×58旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)31車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする