曜日別特売
SJ-100BRU SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 65878173

 

SJ-100BRU SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 65878173
SJ-100BRU SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 65878173
SJ-100BRU SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 65878173

SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
内容量1個注文コード65878173品番SJ-100BRU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター

車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)荷重種別中荷重質量(g)890ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする