SK-100WE SK型 固定車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65878313

 

SK-100WE SK型 固定車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65878313
SK-100WE SK型 固定車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65878313
SK-100WE SK型 固定車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65878313

SK型 固定車(導電ゴム車輪)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
内容量1個注文コード65878313品番SK-100WE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター

車輪径(Φmm)100材質(車輪)導電ゴム(B入)荷重種別中荷重質量(g)760RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする