SKY-2R200AW(AR)Gr-A-2 重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐摩耗緑ゴム車輪 ユーエイキャスター 65878478

 

SKY-2R200AW(AR)Gr-A-2 重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐摩耗緑ゴム車輪 ユーエイキャスター 65878478
SKY-2R200AW(AR)Gr-A-2 重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐摩耗緑ゴム車輪 ユーエイキャスター 65878478
SKY-2R200AW(AR)Gr-A-2 重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐摩耗緑ゴム車輪 ユーエイキャスター 65878478

重荷重用クッションキャスター 200径 固定 耐摩耗緑ゴム車輪

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード65878478品番SKY-2R200AW(AR)Gr-A-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター

車輪径(Φmm)200材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)7000RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする