グリーンクロス
バルブ標識 常時「閉」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
緑
赤
青
緑
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65878657
品番
6300076724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
特徴
用途
バルブの状態管理に。
厚さ(mm)
1
色
緑
表示
常時閉 NORMALLY CLOSE
縦(mm)
192
横(mm)
75
フック寸法(mm)
Φ45