曜日別特売
6300076727 ドアノブサイン さわるな グリーンクロス 65878691

ドアノブサイン さわるな

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード65878691品番6300076727
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

特徴

用途施設の状態管理に。厚さ(mm)1表示さわるな縦(mm)192横(mm)75フック寸法(mm)Φ45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする