グリーンクロス
ドアノブサイン 運転中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
65878761
品番
6300076734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
特徴
用途
施設の状態管理に。
厚さ(mm)
1
表示
運転中
縦(mm)
192
横(mm)
75
フック寸法(mm)
Φ45