グリーンクロス
JIS標識ピクトサイン 光警報装置(火災用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
65878770
品番
6300076735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
特徴
用途
光警報装置(火災用)の設置のお知らせに。
厚さ(mm)
1
表示
光警報装置(火災用)
縦(mm)
300
横(mm)
300