グリーンクロス
マグネット 家にネコがいます シャム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ベージュ
注文コード
65879181
品番
6300076776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
特徴
用途
帰宅困難時のペットの救助に。
厚さ(mm)
1
色
ベージュ
表示
家にネコがいます 緊急時は救助をお願いします
縦(mm)
100
横(mm)
100