曜日別特売
ST-100BNS,UNF1/2×25 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター 65879196

 

ST-100BNS,UNF1/2×25 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター 65879196
ST-100BNS,UNF1/2×25 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター 65879196
ST-100BNS,UNF1/2×25 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター 65879196

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード65879196品番ST-100BNS,UNF1/2×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター

車輪径(Φmm)100材質(車輪)黒ナイロン質量(g)435RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする