曜日別特売
6300076853 ステッカー 投函禁止 グリーンクロス 65879951

ステッカー 投函禁止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード65879951品番6300076853
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

特徴

用途迷惑な投函の抑制に。厚さ(mm)0.1ホワイト表示投函禁止 悪質な場合は警察・広告主・所属団体に通報します。縦(mm)100横(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする