66-100 PU CATCH ROUTE66 65882145

PU CATCH

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)21
内容量1双注文コード65882145品番66-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

掌にスポンジパッドやくるぶしに保護パッドが入っています。
手首にフィット感抜群のネオプレンを使用。

サイズM全長(cm)21入数(双)1中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65882154
2021-07-20
用途: 銅板巻取り作業

使い勝手は良いのだが縫製が雑です。サイズ感は概ね良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする