ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
質量(g)54
内容量1個注文コード65884428品番S22PN
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

適合酸素用材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)質量(g)54使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)53.5材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法C(mm)23.5寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]寸法Bp(Φmm)5相手側ホースサイズ内径Φ5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする