曜日別特売
S33PF ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器 65884455

ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)32
内容量1個注文コード65884455品番S33PF
参考基準価格(税別)¥675販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]適合ガストーチ用質量(g)32寸法C(mm)25.5寸法TM16×1.5左寸法B(Φmm)7.5寸法Hp(Φmm)六角19寸法Lp(mm)44.5寸法Bp(Φmm)57.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65884437
2019-11-30
用途: 溶断
エムズ

改善点は無いです。しいて言えばもっと探しやすいといいと思います。

対象商品 : 65884437
2019-04-30
用途: ホース接続
A&Mテクノ

ガス溶接切断作業特に問題なしでも商品選択に迷った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする