曜日別特売
304TS25A40S【ワケあり】 チーズ イノック 65888299

304TS25A40S【ワケあり】 チーズ イノック 65888299
304TS25A40S【ワケあり】 チーズ イノック 65888299

チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)25スケジュールSch40注文コード65888299品番304TS25A40S【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)アウトレット
¥3,5982,898
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
商品状態※理由あり(未使用・未開封)呼び径(A)25呼び径(B)1呼び厚さSch40特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番806-5514材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手厚さT(mm)3.4スケジュールSch40中心から端面までの距離 C(mm)38.1外径OD(Φmm)34内径ID(Φmm)27.2中心から端面までの距離 M(mm)38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06853306
2021-11-09
用途: 新しい装置の製造時
株式会社オー・エス・エンジニアリング

清水を使用する装置に使用しますが、内面の仕上げ等もきれいで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする