SRS-ULT30 BC【ワケあり】 ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ SONY 65888640

 

SRS-ULT30 BC【ワケあり】 ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ SONY 65888640
SRS-ULT30 BC【ワケあり】 ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ SONY 65888640
SRS-ULT30 BC【ワケあり】 ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ SONY 65888640
SRS-ULT30 BC【ワケあり】 ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ SONY 65888640

ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電源電源タイプ:DC、電圧・周波数:5 V / 9 V、消費電力(動作時) AC電源使用時:約27 W (9 V 3.0 Aの場合)、電池種別:リチウムイオンバッテリー、電池持続時間:約24 時間、電池充電:USB type C、充電時間:約3.5 時間(電源オフ時、9 V 3.0 Aの場合)、急速充電:10分充電 約120分間再生注文コード65888640品番SRS-ULT30 BC【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
Bluetooth
通信方式:Bluetooth標準規格ver5.2、出力:Bluetooth標準規格Power Class1、最大通信距離(m)
:約30 m、使用周波数帯域:2.4 GHz帯、変調方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
、伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20,000 Hz(44.1 kHz サンプリング時)
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)本体(WxHxD): (最大突起を含む)約256 x 113 x 79電源電源タイプ:DC、電圧・周波数:5 V / 9 V、消費電力(動作時) AC電源使用時:約27 W (9 V 3.0 Aの場合)、電池種別:リチウムイオンバッテリー、電池持続時間:約24 時間、電池充電:USB type C、充電時間:約3.5 時間(電源オフ時、9 V 3.0 Aの場合)、急速充電:10分充電 約120分間再生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする