MR 3.4 マシンリーマー MR 大洋ツール 65893530

マシンリーマー MR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)110注文コード65893530品番MR 3.4
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数6全長L(mm)110表面処理ノンコートMTNo.1刃長l(mm)35ねじれ角(°)0食付長さT(mm)0.5直径D(Φmm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする