MR 5.04 マシンリーマー MR 大洋ツール 65894029

マシンリーマー MR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)120注文コード65894029品番MR 5.04
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数6全長L(mm)120表面処理ノンコートMTNo.1刃長l(mm)45ねじれ角(°)0食付長さT(mm)1直径D(Φmm)5.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする