コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
刃先径(Φmm)14.0
14.0
10.0
15.0
10.5
12.7
14.5
16.0
18.0
19.0
20.0
12.5
13.0
13.5
16.5
8.0
17.0
17.5
22.0
25.0
26.0
23.0
8.5
9.0
9.5
11.0
12.0
22.5
24.0
14.3
有効長(mm)150
全長(mm)210
内容量1個注文コード65895043品番TTL14.0×210
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。
超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。

用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔有効長(mm)150全長(mm)210サイズ14.0×210シャンク径(Φmm)10刃先径(Φmm)14.0シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60981952
2022-02-01
用途: コンクリートと石に穴空け
農・林・水産業

使ってるメーカーなので普通に良いと思います。
ただ、sds-maxを注文したつもりが間違えて、sdsプラスを注文してしまいましたが、プラグ変換を持ってたのでそのまま使う事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 65895113
2021-07-14
用途: 石の穴あけ
誠裕丸農・林・水産業

岩場に投入する錨代わりにするため10kg程度の石に穴あけしました。
鉄工の穴あけと違い最初から大きい穴を開けます。先に小さい穴を開けると大きいビットがネジ状に入っていき抜けなくなる。このビットは最初から大きい穴がスムーズに開きました。

対象商品 : 06684343
2020-03-20
用途: 電線貫通のため
有限会社テクニカル・サプライ

壁厚300mmのコンクリートに穴を開けたが10分ほどで割りと簡単に穴あけが出来た。埃がすごいのはまあしかたないですね

1が参考にしています
対象商品 : 60981821
2019-06-17
用途: 石材に穴をあける
STUDIO RYO

長いのでせきざいを貫通するのにちょうどいい長さだった。

対象商品 : 06684221
2018-09-05
用途: 鋼製建具工事

ロングタイプを使用するのは年に1回程度なので使用予定は当分先ですけど施工時間、短縮の為に購入しました。普段はこの分の標準タイプを使用しています。

対象商品 : 06684413
2019-04-29
用途: 基礎の貫通に
建設業・工事業

一度使っただけですが、切れ味もよく満足です
耐久性はまだわかりませんが、買ってよかったです

対象商品 : 60981934
2018-05-08
用途: コンクリート穴あけ

丁度良い長さのサイズと長さあったので購入しました。
しかし、購入しても配送が遅かった。
それが、残念でやや満足です。
すみません。

対象商品 : 06684316
2016-11-18
用途: アンカー埋め込み
株式会社横瀬運輸産業

凄いよ、コンクリートにあっと言う間に穴が開く、ビットも凄いしSDS対応の振動ドリルが凄いのかな

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする