ユニカ
六角軸ビット ロング石材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
10.5
10.5
12.7
14.5
16
18
19
20
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65896443
品番
HEXSB10.5×505
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途
石材
全長(mm)
505
サイズ
10.5×505
シャンク径(Φmm)
13
刃先径(Φmm)
10.5
有効長(mm)
387
シャンク
六角軸
適合電動機
ハンマードリル