曜日別特売
B31A0-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898614

 

B31A0-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898614
B31A0-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898614
B31A0-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898614
B31A0-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898614
B31A0-000AQ ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898614

ワンタッチキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100mL×200本)
内容量1箱(100mL×200本)注文コード65898614品番B31A0-000AQ
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。投薬瓶本体の目もりは印刷されているタイプなので、目盛線が見やすい投薬瓶です。

容量(mL)100色(本体)透明文字色青字色(フタ)水色材質(本体)PP材質(キャップ)PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする