曜日別特売
B4150-00000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898718

 

B4150-00000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898718
B4150-00000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898718
B4150-00000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898718
B4150-00000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898718
B4150-00000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898718
B4150-00000 セーフティキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 65898718

セーフティキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30mL×200本)
内容量1箱(30mL×200本)注文コード65898718品番B4150-00000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。青色の目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。

容量(mL)30材質(本体)PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×76文字色青字材質(キャップ)中:PP、外:HDPE色(フタ)ベージュ色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする