キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの フラットファイル
フラットFクイックイン<PP>GX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65899095
品番
4432GXクレ
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
まっすぐだから、入れやすい。
フラットファイルクイックインのお買い求めやすいラインアップ。
材質
表紙:再生PP、とじ具:樹脂
色
グレー
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×20×307
穴数
2
とじ厚(mm)
15
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
(適正)150
グリーン購入法
適合