ニトリゴムシートとSS400角パイプに接着させました。相性抜群で十分な接着力で満足しています。
同じものを購入する場合、通常は代理店を通して購入しているので小ロット注文ができないが、この商品は1巻単位で購入できるため非常に助かりました。
粘着力も強力なので、接着物が取れることもなく、期待通りのもので満足しています。
ただし、巾が10mmと15mmの2種類しかないので、可能であれば5mm単位でいいのでもう少し設定を増やして欲しい。
ゴムに対しては問題ないが、その相手は選ぶ必要あり。例えばドアの後ろ側では粘着がゆるかった。完全に平面だったら良かったかもしれないが角からすぐまた角の箇所ではきれいに粘着しなかった。貼り方にもよるのかもしれませんが、時間のある時やり直す予定でいます。