曜日別特売
NW-515 VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業) 65903233

NW-515 VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業) 65903233
NW-515 VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業) 65903233
NW-515 VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業) 65903233
NW-515 VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業) 65903233
NW-515 VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業) 65903233

VOC抑制タイプ両面接着シート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)注文コード65903233品番NW-515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

この製品は日東電工(株)のNo.515です
環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!!
有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です

テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.15テープ厚さ(mm)0.25粘着剤無溶剤型アクリル系粘着性剤幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65903233
2022-04-08
用途: 動くと困るものの固定
その他業種

思ったよりも、薄いので「接着」が不安定です。
次は、もう少し厚みがあるものを使いたいです。
「両面接着シート」は、厚くても薄くても具合が悪く
今回は「薄すぎた」ようです。

対象商品 : 65903233
2021-09-25
用途: カメラの修理
建設業・工事業

デジタルカメラを修理する際にカッターで任意形状にカットするのには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする