WAKI(和気産業)
キーリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
使用荷重(kg)
7
7
4
2
色
ゴールド
シルバー
ゴールド
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
65903653
品番
KP004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
表示荷重の範囲内でご使用下さい
色
ゴールド
材質
鉄・ゴールド仕上げ
使用荷重(kg)
7
内径(mm)
32
線径(mm)
4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。