CTG001 コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 65903967

CTG001 コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 65903967
CTG001 コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 65903967
CTG001 コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 65903967
CTG001 コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 65903967
CTG001 コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 65903967
CTG001 コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 65903967
CTG001 コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 65903967

コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ洗面用
内容量1セット注文コード65903967品番CTG001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

おそうじプロのキレイシリーズ
簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!)
素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!

用途
洗面台用
タイプ洗面用セット内容クリーナー、コーティング剤、手袋2組(4枚)、クロスX2材質フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、研磨剤、界面活性剤、無機アルカリ、増粘剤容量(mL)(クリーナー)20、(コーティング)10

商品説明動画

【コーティング】WAKI コーティング剤(お風呂追加)
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65903994
2025-12-18
用途: 浴槽のコーティング
TSYプランニングサービス業

塗りやすく仕上がりも良かったのに、今は販売終了になっていて残念。

対象商品 : 65903967
2021-06-05
用途: 洗面所の洗い場に使用
その他業種

洗面所に使用しました。施工するのちょっと苦労しますが、その後は、洗面所がきれいになるので、清潔さが持続します。

1が参考にしています
対象商品 : 65903976
2020-09-11
用途: シンク清掃
LaDolceVitaサービス業

30年は使用したシンク。きれいに使っていたつもりでも輝きがなくなってきました。あまり使用していないところはすぐにピカピカに!シンク内はもう一度必要かも・・・十分に満足のいく輝きです。やりがいのあるクリーニングです。とてもオススメ。

対象商品 : 65903994
2020-12-19
用途: 清掃現場で使用
有限会社都建物管理サービス業

浴槽の艶が復活します。浴槽のtopの艶がなくなっても戻ります。清掃時、助かる一品です。

対象商品 : 65903967
2019-08-01
用途: 洗面台の滑りを良くするため
サービス業

施工後7年経過の洗面台の滑りを良くしたいと思い購入しました。他の方のレビューも参考になりました。結果、見た目ピカピカ、掃除の手間も減りました。今のところ水の流れも良いです。あとは、どのぐらい長持ちしてくれるか?楽しみです。

1が参考にしています
2021-05-03
用途: 洗面台の掃除
その他業種

何度こすっても、水あかが取れなかった。もともときれいなところは、ピカピカになりましたが。

対象商品 : 65903976
2019-01-06
用途: 手間は掛かるが綺麗になる
有限会社ケルビム

25年使い続け、最近白い跡が目立つようになりキッチンシンクの磨きに購入。
手間は掛かるが確かに綺麗になる。
磨きようのスポンジは1/4位で足りなくなり、市販の磨きスポンジで磨き続けて本当に綺麗になった。研磨剤、コーティング剤は十分足りた。
磨きの時間は2時間強。コーティングは重ね塗りを禁止しているがそれが難しい。
処理後、2週間経過したがコーティングも効いている。
3年美キーブが本当なら素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 65903967
2018-10-10
用途: 洗面台の光沢出し
その他業種

液剤の塗布が簡単で、短時間で仕上げることができました。
完了後の光沢と撥水性には大満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする