曜日別特売
NBR-24 NBRゴムシート WAKI(和気産業) 65904247

NBR-24 NBRゴムシート WAKI(和気産業) 65904247
NBR-24 NBRゴムシート WAKI(和気産業) 65904247
NBR-24 NBRゴムシート WAKI(和気産業) 65904247
NBR-24 NBRゴムシート WAKI(和気産業) 65904247
NBR-24 NBRゴムシート WAKI(和気産業) 65904247
NBR-24 NBRゴムシート WAKI(和気産業) 65904247
NBR-24 NBRゴムシート WAKI(和気産業) 65904247
NBR-24 NBRゴムシート WAKI(和気産業) 65904247

NBRゴムシート

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)2
横(mm)300
内容量1枚注文コード65904247品番NBR-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。

厚さ(mm)2材質ニトリルゴムトラスコ品番836-2999横(mm)300寸法縦(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 治具に固定し、製品の傷付き防止
製造業

大きいシールが剥がしにくく、すぐに使用することができないので、
紙+小さいシールにして頂くか、できればシール無しにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 65904204
2021-03-29
用途: パッキンの作成

材質は良いのですが、裏側に大きなシールが貼られており、これがきれいにはがれない。余計な手間が掛かりました。

対象商品 : 65904204
2021-01-26
用途: シール(パッキン)の製作
株式会社旭興機

製品に貼ってあるラベルが剥がしにくかった
4割ものスペースで張られているラベルが剥がしにくいと大変でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする