WAKI(和気産業)
白ゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
3
1
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65904274
品番
WGS-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
厚さ(mm)
3
材質
天然ゴム
トラスコ品番
836-3004
色
白
横(mm)
100
寸法縦(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長