WAKI(和気産業)
シリコンゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
836-3005
836-3005
836-3006
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65904283
品番
SGS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)
1
材質
シリコーン
トラスコ品番
836-3005
色
乳白色
横(mm)
100
寸法縦(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長