SR-1989 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904877

SR-1989 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904877
SR-1989 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904877
SR-1989 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904877
SR-1989 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65904877

鉄引きバネ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
自由長(mm)104
線径(mm)2
外径(mm)12
内容量1個注文コード65904877品番SR-1989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

鉄の引きバネです

外径(mm)12自由長(mm)104材質クロメート鋼線線径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904868
2023-01-21
用途: フードシャッターのリターンスプリング

サイズを詳細に検討せずに、自由長のみを見て買ってしまったが、いや硬いし太い。すごいバネだ。

対象商品 : 65904852
2018-05-30
用途: 機械の修理
Y・K商事自動車・二輪車・自転車関連業

写真では両端の輪になった部分が90度ずれた形になっているのに現物は180度ずれた形となっている。90度の物が欲しかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする