SR-2133 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65905053

SR-2133 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65905053
SR-2133 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65905053
SR-2133 鉄引きバネ WAKI(和気産業) 65905053

鉄引きバネ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
自由長(mm)90
線径(mm)1.2
外径(mm)10.5
内容量1個注文コード65905053品番SR-2133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作

外径(mm)10.5自由長(mm)90材質クロメート鋼線線径(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 工作

引きバネの詳細仕様が把握できていないため、仕様をできる限り詳しくご記載いただきたく存じます。
そのため、試しに購入するので無駄になる可能性があり、複数個購入となると高額となる点についてもご配慮いただけますと幸いです。

対象商品 : 65905078
2021-02-22
用途: デスクライトの修理
その他業種

安価な上に品質も良く満足です。
デスクライトのバネが弱ってきてちょっとした衝撃で下がってしまうようになってしまったので交換しました。
元のスペックがわからなかったので同じサイズを購入したつもりでしたが既存のものよりこちらの方が伸びが良くもっとばね定数が大きいものにすればよかった。

対象商品 : 65905123
2019-10-02
用途: 上下を繋げる
振創プロ医療・福祉・介護関連業

よい力で保っているので、助かります。これからも使わせて頂きます。

対象商品 : 65905157
2019-08-15
用途: 工作
建設業・工事業

自作のプレスのリターン用スプリングにちょうど良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする