SR-2012 鉄押しバネ WAKI(和気産業) 65905647

SR-2012 鉄押しバネ WAKI(和気産業) 65905647
SR-2012 鉄押しバネ WAKI(和気産業) 65905647
SR-2012 鉄押しバネ WAKI(和気産業) 65905647

鉄押しバネ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)8.5
自由長(mm)14
線径(mm)0.6
内容量1個注文コード65905647品番SR-2012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

玩具・プラモデル・モビール・工作

外径(mm)8.5自由長(mm)14材質クロメート鋼線線径(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65905647
2021-04-12
用途: 洗面台の水栓用に
農・林・水産業

20年以上使用している洗面台のシャワーヘッド蛇口の切り替え
バネの交換用に購入。
少しテンションが強いですが交換してよかったですね。

対象商品 : 65905744
2020-06-08
用途: リアボッスス改良
飲食業

ほどよい弾力で使いやすかった。工夫次第で創作は無限大だ。

対象商品 : 65905665
2017-12-14
用途: マーカー押し出し用ばね
建設業・工事業

手で押す機構では丁度良い硬さであった。自由長がもう少し短いものもが欲しかった。ラインナップを増やしてほしい。

対象商品 : 65905726
2018-01-11
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

時間がたつと錆びそうなんで、ステンレス製もあるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする