曜日別特売
SR-2036 電池バネ WAKI(和気産業) 65906128

SR-2036 電池バネ WAKI(和気産業) 65906128
SR-2036 電池バネ WAKI(和気産業) 65906128
SR-2036 電池バネ WAKI(和気産業) 65906128

電池バネ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
線径(mm)1
外径(mm)上外径:12、下外径:20
内容量1個注文コード65906128品番SR-2036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。

外径(mm)上外径:12、下外径:20材質ニッケルメッキ銅線全長(mm)18線径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65906146
2021-06-01
用途: 内臓部品
有限会社桐原産業製造業

一個一個の袋詰めは一個一個取り出すのに不便です。
10っ子単位などのほうが当方h便利ですが。

対象商品 : 65906103
2018-09-05
用途: 電池の電極利用
建設業・工事業

温水洗浄便座のリモコンの電極バネが腐食して折れてしまいました。
そこで電池バネを探してたことろピッタリのサイズは無かったのですが、
形状の加工とはんだ付けで無事に動作するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする