曜日別特売
BGH-01 防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業) 65906426

BGH-01 防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業) 65906426
BGH-01 防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業) 65906426
BGH-01 防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業) 65906426

防振ゴム 穴あき 角

商品レビューを投稿する
長さ(mm)50
内容量1個注文コード65906426品番BGH-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

振動を吸収する防振ゴムです。

長さ(mm)50形状角形幅(mm)50厚さ(mm)10ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする