WAKI(和気産業)
屋内・浴室用 すべり止めテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(3枚)
1袋(9枚)
1巻
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
65907257
品番
AHW065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途
浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別
ノンスリップマット
材質
プラスチックシート・ゴム系粘着性剤
長さ(mm)
230
幅(mm)
50
色
白