No.393B サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック 65908307

 

No.393B サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック 65908307
No.393B サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック 65908307
No.393B サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック 65908307

サッシ窓用補助錠 ガードマン

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロンズ
内容量1パック(3個)注文コード65908307品番No.393B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。

用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。ブロンズ材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
注意
※・この商品は室内用に設計されています。屋外では使用しないでください。
・防犯効果をさらに高めるため、上枠には上枠専用の(マモレックストップ)をお使いいただくとより効果的です。
・網戸には使用しないでください。

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 ガードマンV
この動画は、1が参考にしています。
ガードロック 使用例動画 ガードマン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: 防犯
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2025-04-03
用途: 防犯用

すでに使用している製品。防犯用に使用しているが、窓固定としても役に立つ。

対象商品 : 65908307
2023-12-01
用途: 窓の開ける幅を調整する時
社会福祉法人倫照会医療・福祉・介護関連業

取付が簡単で、3個セットでお得です。素材も丈夫そうです。

対象商品 : 65908307
2023-05-10
用途: 防犯用に設置しました。
その他業種

100均のものとは違い、しっかりした作りで安心感があります。

対象商品 : 65908307
2023-07-30
用途: 自宅の防犯
ムラタ

締め具合も快調で一安心、値段も予算内で購入でき満足しています。

対象商品 : 65908316
2022-01-13
用途: ウインドウエアコン設置

ユニットハウスにウインドウエアコンを設置するために購入、ゴムの摩擦力のみでサッシを止める仕組みなので半信半疑でしたが、上下で設置するとかなり頑丈に固定でき大変満足です。

対象商品 : 65908316
2020-02-10
用途: 常に窓に設置
製造業

大きい窓の上下にしようと思いましたが、形状が上にしか合わなかったです。
でも、手軽な価格で安心が得られてコスパがいいと思います!

対象商品 : 65908307
2018-04-28
用途: 窓の空き幅調整のため
サービス業

これを付けると2枚の窓が共に固定されるので、便利。追加購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする