No.510B サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド ガードロック 65908352

 

No.510B サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド ガードロック 65908352
No.510B サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド ガードロック 65908352
No.510B サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド ガードロック 65908352

サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロンズ
内容量1個注文コード65908352品番No.510B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

両手を使わないと開錠できないので外部からの侵入が困難です。
自動ロック装置付!施錠はツマミをカチカチと回すだけ。自動でロックが掛かります*他社製の多くは振動で緩みます。
つまみが大きく回しやすい!小さな力でもしっかり締まる!!
収納簡単!使わないときは吊り下げておく事ができます。
自動ロック装置で、震動でもゆるまないので換気時のすき間ロック、ウインドファン使用時のロックにも最適です。

用途
サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ、裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム、フック部:ステンレスブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)38.2×67.5×42.7
注意
※・網戸には使用しないでください。

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 マモレックスウインド:スーパービッグ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65908343
2022-08-27
用途: 普段の換気と、夜間や不在時の鍵の補強に
その他業種

今持っている補助錠の調子が悪くなったので購入しました。今までのは、取り付け後、手を入れて回されないようにツマミが取れるタイプでしたが、それでも窓をガタガタ動かされたら外れそうな気がしていました。これは、そういう点で安心です。前の購入は10年以上前だったので進化を感じました。外すときに両手が必要ですが、とても回しやすいので面倒ではありません。追加で購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする